Motion
CVH301500N
Pression de fissuration de 30 psi, débit max. de 100 gal/min, pression de fonctionnement max. de 10000 psi
N° D’ARTICLE MI10674191
N° MFRCVH301500N
Prix287.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pression de fissuration de 30 psi, débit max. de 100 gal/min, pression de fonctionnement max. de 10000 psi
N° D’ARTICLE MI10674191
N° MFRCVH301500N
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
Prix287.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fissuration
    30 psi
  • Débit maximum
    100 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    10000 psi

Aperçu

Description du fabricant
CLAPET ANTIRETOUR CVH301500N HP 30 PSI 1-1/2"