Motion
TCG02160869
Combinaison - Fermeture éclair 2-Wayavant
N° D’ARTICLE MI10693490
N° MFRTCG02160869
Prix427.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison - Fermeture éclair 2-Wayavant
N° D’ARTICLE MI10693490
N° MFRTCG02160869
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
Prix427.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériel
    5.5

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ceinture élastique, fermeture éclair bidirectionnelle recouverte, poches latérales à enfiler, conception à poches multiples
  • Règlement sur la liste des approbations
    NFPA 70E, NFPA 2112, ASTM F1506, CSA Z462, OSHA 1910.269
  • Cote anti-arcs
    8 cal/cm2
  • Type de fermeture
    Fermeture à glissière 2-Way l’avant
  • Couleur
    Bleu marine
  • Description
    Combinaison DRIFIRE TECGEN FR
  • Type de tissu
    Mélange OPF TECGEN SELECT Sergé
  • Caractéristiques
    Double risque, durable, bande de taille élastique, évacuant l’humidité de haute performance, protection ignifuge intégrée, tissu léger et respirant, conception à poches multiples, poches latérales à enfiler, matériau doux, fermeture éclair bidirectionnelle recouverte
  • Résistance à la flamme
    Oui
  • Résistant aux flammes
    Résistant aux flammes
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair bidirectionnelle recouverte
  • Style vestimentaire
    Combinaison ignifugée
  • Type de vêtement
    Combinaison
  • Utilisation du vêtement
    Arc électrique, Incendie éclair
  • Catalogue du fabricant
    thinknsa.com/mwdownloads/download/link/id/435/
  • Numéro CUP du fabricant
    848774002413
  • Matériel
    5.5 oz Mélange OPF TECGEN SELECT Sergé
  • Protection maximale contre les arcs électriques
    8
  • Nombre de poches
    7
  • Gamme de produits
    SÉLECTION TECGEN
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Type
    Combinaison
  • CUP_NON
    848774002413

Aperçu

Description du fabricant
TCG02160869 8 CAL. 5.5 OZ. TECGEN FR
  • Tissu léger et respirant
  • Durable
  • Matériau souple
  • Bande de taille élastique
  • Fermeture éclair bidirectionnelle recouverte
  • Évacuation de l’humidité haute performance
  • Poches latérales traversantes
  • Conception à poches multiples
  • Double danger
  • Protection ignifuge inhérente