Spécifications
Détails
- CouleurJaune
- Numéro CUP du fabricant845811057511
- MatérielTricot de Kevlar® à deux épaisseurs
- Type de produitManchons de protection
- TypeManchon de protection
- CUP_NON845811057511
Aperçu
- Le tricot extensible offre confort et flexibilité;Porté au coude ou au milieu du haut du bras;Trous pour le pouce pour mieux couvrir la paume et le dos de la main;Procure une coupe;perforation;abrasion;et protection contre la chaleur élevée