Motion
48-40-4335

MILWAUKEE TOOL
48-40-4335

7-1/4 po. Lame de scie circulaire en aluminium
N° D’ARTICLE MI10693810
N° MFR48-40-4335
Prix88.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-40-4335

7-1/4 po. Lame de scie circulaire en aluminium
N° D’ARTICLE MI10693810
N° MFR48-40-4335
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
Prix88.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Diamètre de la lame
    7.25 po
  • Poids
    0.76 lb
  • Largeur
    0.05 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fentes d’expansion, technologie d’amortissement des vibrations
  • Matériau de coupe
    Carbure
  • Arbre diamanté
    Non
  • Comprend
    (1) Lame de scie circulaire
  • Numéro CUP du fabricant
    045242569076
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Nombre de dents
    56
  • Forme de la dent
    Autre biseau supérieur
  • CUP_NON
    48-40-4335

Aperçu

Description du fabricant
48-40-4335 LAME DE SCIE CIRCULAIRE 7-1/4 PO
  • Conçu avec du carbure de tungstène infusé de cobalt pour prolonger la durée de vie de coupe
  • Fentes d’amortissement des vibrations coupées au laser pour minimiser la chaleur, le bruit et le bruit
  • Idéal pour la coupe de métaux secs
  • Coupe la glacière pour une manipulation immédiate et moins de temps d’arrêt
  • Conçu pour fournir une coupe nette et un fini sans bavure