Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale6.3 po
- Longueur totale17.1 po
- Largeur totale3.6 po
- Accident vasculaire cérébral1.25 po
- Poids de l’outil6.8 lb
Détails
- Piles inclusesNon compris
- Type de batterieLithium-ion (Li-ion)
- Changement de lameSans outil
- Lames inclusesNon
- Finition couleurRouge/Noir
- Style de poignéePoignée en D
- Comprend(1) Scie alternative 2821-20 M18 FUEL SAWZALL
- Lampe de travail intégréeOui
- Chaussure réglable sans cléOui
- Numéro CUP du fabricant045242559176
- MatérielNylon renforcé
- Vitesse maximale3000 spm
- Nombre de lames0
- CUP_NON045242559176
- Vitesse variableVitesse non variable
- Tension18 V
- Garantie5 ans
Aperçu
- La longueur de course de 1-1/4 po enlève plus de matériau à chaque course
- La semelle réglable prolonge la durée de vie de la lame
- La lumière DEL intégrée illumine la surface de travail pendant la coupe
- Compatible avec toutes les batteries M18 et M18 chargeurs
- Crochet : permet un rangement pratique au travail
- Le levier de serrage de lame Action QUIK-LOK s’adapte rapidement et facilement aux changements de lame
- Moteur sans balai POWERSTATE : Vitesse de coupe et puissance accrues dans les applications les plus difficiles
- REDLINK™ Plus Intelligence : le système le plus avancé d'électronique d'outils électriques sans fil; offre une performance optimisée et une protection contre les surcharges en utilisant une communication système totale entre l'outil, la batterie et le chargeur
- La pince de lame QUIK-LOK(TM) actionnée par levier résistant à l’usure permet de changer rapidement et facilement la lame
- Le collier de serrage de lame anti-corrosion offre une durabilité prolongée du collier de lame avec moins de temps d’arrêt en raison de la corrosion
- La connexion de batterie renforcée en métal offre une durabilité et une rétention de la batterie améliorées sur la durée de vie
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur la défense contre les vêtements MilwaukeeLes gants trempés en nitrile Milwaukee avec protection Wear-Defense offrent une durabilité exceptionnelle, une résistance aux coupures et une grande dextérité pour les travaux exigeants. Conçus pour une performance durable, ils offrent une protection fiable des mains sans sacrifier le confort ou la flexibilité.
Voir la circulaire
Dépliant Pleins feux sur les nouveaux produits MilwaukeeLa nouvelle gamme de Milwaukee comprend des batteries M18/M12 et un chargeur, des cliquets à portée étendue, des meuleuses à rectifier les matrices, un cisaille à spirale et des options de burin à marteau. Les produits comprennent des trousses sélectionnées, des lames de rechange et un ensemble de cinq embouts de burin à marteau.
Voir la circulaire
Dépliant sur les prix MilwaukeeMilwaukee propose des remises d'une durée limitée, des offres d'outils gratuits et des économies groupées sur les outils électriques, les batteries et les accessoires M18 FUEL. Conçu pour aider les professionnels à maximiser la valeur tout en améliorant l’équipement robuste.
Voir la circulaire
Dépliant sur les rabais de MilwaukeeCatalogue de remises promotionnelles Milwaukee comprenant des outils groupés, des offres de produits gratuits, des incitations à la carte-cadeau et des promotions à durée limitée. Présentation organisée des produits et promotions vérifiées. Mise en page organisée des produits et détails promotionnels vérifiés pour le marketing client.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de Milwaukee
La circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Guide de travail des métaux Milwaukee
Le Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre Ceramic+, Performance+ et les produits abrasifs pour le travail des métaux conçus pour la coupe, le meulage, l’enlèvement de matière et les environnements de fabrication haute performance.