Spécifications
Dimensions
- Hauteur46.25 po
- Longueur32 po
- Largeur18 po
Détails
- Matériau du chariotAcier
- Matériau de la roue de roulettesPolyuréthane
- CouleurGris
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
Aperçu
- Le chariot mobile pour bobines de fils est idéal pour transporter vos bobines de fils et d’autres matériaux d’une tâche à l’autre. Quatre tiges de 16 po de largeur avec 7 positions disponibles peuvent contenir plusieurs configurations d'enrouleur de fil. La tablette inférieure solide permet un rangement supplémentaire. Roule en douceur sur les roues en polyuréthane non marquantes de 5 po. Les roulettes rigides de 2 et pivotantes de 2 po avec freins de verrouillage total fixent l’unité en place et l’empêchent de « marcher » pendant l’utilisation. Offert avec panneau arrière ouvert ou avec panneau arrière à fentes de calibre 16 . Le panneau arrière à fentes de calibre 16 de po 18 po L x 36 po H vous permet d’ajouter vos propres bacs de rangement pour les petites pièces supplémentaires.