Motion
CHAÎNE ÉLITE 140H  RIV 10FT

IWIS
140H RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 14-1 / 1-3/4 po, rivetée, 1 toron, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI10741236
N° MFR140H RIV 10FT ELITE CHAIN
Prix108.17 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
140H RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 14-1 / 1-3/4 po, rivetée, 1 toron, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI10741236
N° MFR140H RIV 10FT ELITE CHAIN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix108.17 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    14-1 / 1-3/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    42.23 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    5.60 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    12.71 mm
  • Longueur de la goupille
    54.90 mm
  • Pas
    1-3/4 po
  • Diamètre du rouleau
    1 po
  • Largeur du rouleau
    25.22 mm
  • Résistance à la traction
    210.80 kN
  • Poids
    54.96 lb
  • Poids par pied
    5.04 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    14-1 / 1-3/4 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648016167
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648016167

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ÉLITE 140H RIV 10FT
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.