Motion
16B-2 OFFSET ÉLITE

IWIS
16B-2 OFFSET ELITE

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 16B-2 / 1 po. Chaîne et pas, maillon de décalage
N° D’ARTICLE MI10741274
N° MFR16B-2 OFFSET ELITE
Prix34.14 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
16B-2 OFFSET ELITE

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 16B-2 / 1 po. Chaîne et pas, maillon de décalage
N° D’ARTICLE MI10741274
N° MFR16B-2 OFFSET ELITE
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
Prix34.14 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    16B-2 / 1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    21.08 mm
  • Diamètre de la broche
    8.28 mm
  • Longueur de la goupille
    68.00 mm
  • Pas
    1 po
  • Diamètre du rouleau
    15.88 mm
  • Largeur du rouleau
    17.02 mm
  • Résistance à la traction
    126.50 kN
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Lien de décalage
  • Numéro de chaîne et pas
    16B-2 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648607402
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    ISO 606, DIN 8187
  • CUP_NON
    847648607402

Aperçu

Description du fabricant
16B-2 OFFSET ÉLITE
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.