Motion
16B-2SS OFFSET ÉLITE

IWIS
16B-2SS OFFSET ELITE

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 16B-2 SS / 1 po chaîne et pas, maillon de décalage, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10741277
N° MFR16B-2SS OFFSET ELITE
Prix148.87 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
16B-2SS OFFSET ELITE

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 16B-2 SS / 1 po chaîne et pas, maillon de décalage, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10741277
N° MFR16B-2SS OFFSET ELITE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix148.87 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    16B-2 SS / 1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    21.08 mm
  • Diamètre de la broche
    8.28 mm
  • Longueur de la goupille
    68.00 mm
  • Pas
    1 po
  • Diamètre du rouleau
    15.88 mm
  • Largeur du rouleau
    17.02 mm
  • Poids
    0.31 lb
  • Poids par pied
    3.64 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Lien de décalage
  • Numéro de chaîne et pas
    16B-2 SS / 1 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648028849
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648028849

Aperçu

Description du fabricant
16B-2SS OFFSET ÉLITE
  • Les chaînes en acier inoxydable Elite sont composées de composants en acier inoxydable à 100 % fabriqués selon les tolérances les plus strictes de l’industrie pour offrir l’usure maximale possible pour une chaîne en acier inoxydable, tout en bénéficiant des avantages de la résistance à la corrosion fournie par tous les composants en acier inoxydable.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon