Motion
CHAÎNE ÉLITE 16B-2SS  RIV 10FT

IWIS
16B-2SS RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas 16B-2 SS / 1 po, rivetée, 2 fils, matériau en acier inoxydable, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741278
N° MFR16B-2SS RIV 10FT ELITE CHAIN
Prix286.84 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
16B-2SS RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas 16B-2 SS / 1 po, rivetée, 2 fils, matériau en acier inoxydable, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741278
N° MFR16B-2SS RIV 10FT ELITE CHAIN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix286.84 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    16B-2 SS / 1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    21.08 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    8.28 mm
  • Longueur de la goupille
    68.00 mm
  • Pas
    1 po
  • Diamètre du rouleau
    15.88 mm
  • Largeur du rouleau
    17.02 mm
  • Poids
    33.59 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    16B-2 SS / 1 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648027910
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648027910

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ÉLITE 16B-2SS RIV 10FT
  • Les chaînes en acier inoxydable Elite sont composées de composants en acier inoxydable à 100 % fabriqués selon les tolérances les plus strictes de l’industrie pour offrir l’usure maximale possible pour une chaîne en acier inoxydable, tout en bénéficiant des avantages de la résistance à la corrosion fournie par tous les composants en acier inoxydable.