Motion
CHAÎNE ÉLITE 2040  RIV 10FT

IWIS
2040 RIV 10FT ELITE CHAIN

Double Pitch Roller Chain - Double Pitch Standard Series, A2040 / 1 in Pitch, Riveted, 1 Strand, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI10741307
N° MFR2040 RIV 10FT ELITE CHAIN
Prix9.34 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
2040 RIV 10FT ELITE CHAIN

Double Pitch Roller Chain - Double Pitch Standard Series, A2040 / 1 in Pitch, Riveted, 1 Strand, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI10741307
N° MFR2040 RIV 10FT ELITE CHAIN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.34 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    A2040 / 1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    12.00 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.50 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    3.96 mm
  • Longueur de la goupille
    17.80 mm
  • Pas
    1 po
  • Diamètre du rouleau
    7.95 mm
  • Largeur du rouleau
    7.85 mm
  • Poids
    3.03 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    A2040 / 1 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648016464
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Double pas standard
  • Normes respectées
    ISO 1275
  • CUP_NON
    847648016464

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ÉLITE 2040 RIV 10FT
  • Les chaînes à pas double sont basées sur les chaînes à pas simple construites selon la norme ISO 606; sauf pour le pas, elles répondent aux mêmes spécifications standard en ce qui concerne leurs dimensions.
  • Contrairement aux chaînes à pas court construites selon la norme ISO 606, ces chaînes sont destinées à être utilisées dans des conditions où les exigences de vitesse et de transmission de puissance sont plus faibles.
  • La principale différence est que les plaques des chaînes à rouleaux à double pas, comme leur nom l’indique, sont deux fois plus longues que les plaques montées sur des chaînes à rouleaux standard.
  • En plus de ce qui précède, les chaînes de la gamme construites selon l’American Standard comprennent des versions avec des plaques d’épaisseur normale ou plus épaisses, ainsi que des variantes avec des rouleaux plus petits ou plus grands.
  • Les chaînes à rouleaux à goupille creuse à pas double sont normalement disponibles uniquement dans une version avec des plaques droites comme chaîne de buisson ou chaîne à rouleaux.
  • L’un des principaux avantages ici est que le pas plus long permet d’installer des rouleaux de transport, ce qui réduit considérablement la friction et les forces de traction dans la chaîne dans de nombreuses applications.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good