Motion
50A48 SPKT

IWIS
50A48 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 50 / 5/8 po, matériau brut, 15/16 po d’alésage, 48 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10743635
N° MFR50A48 SPKT
Prix121.20 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
50A48 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 50 / 5/8 po, matériau brut, 15/16 po d’alésage, 48 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10743635
N° MFR50A48 SPKT
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
Prix121.20 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.9100 po
  • Diamètre du pas
    9.556 po
  • Largeur de la dent
    0,3750 po
  • Poids
    6.58 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    50
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    48
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648611188

Aperçu

Description du fabricant
50A48 SPKT