Motion
D60B45H SPKT

IWIS
D60B45H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux double reboreable - 60 / 3/4 po, matériau brut, 1-1/4 po d’alésage, 45 dents, matériau en acier, dents durcies
N° D’ARTICLE MI10745258
N° MFRD60B45H SPKT
Prix681.52 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
D60B45H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux double reboreable - 60 / 3/4 po, matériau brut, 1-1/4 po d’alésage, 45 dents, matériau en acier, dents durcies
N° D’ARTICLE MI10745258
N° MFRD60B45H SPKT
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
Prix681.52 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    4.7500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.7500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    3 1/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    11.1800 po
  • Diamètre du pas
    10.752 po
  • Largeur de la dent
    0,5000 po
  • Poids
    37.08 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    60
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    45
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648190003

Aperçu

Description du fabricant
D60B45H SPKT