Motion
4 HJ-12415448
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 7.7500 po, diamètre extérieur de 9.6250 po, largeur de 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI10747079
N° MFR4 HJ-12415448
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 7.7500 po, diamètre extérieur de 9.6250 po, largeur de 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI10747079
N° MFR4 HJ-12415448

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    7.7500 in
  • Outside Diameter  
    9.6250 in
  • Overall Width  
    3.0000 in

Details

  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles 4 HJ-12415448 présente un diamètre d’alésage de 7.7500 po, un diamètre extérieur de 9.6250 po et une largeur totale de 3.0000 po, ce qui le rend idéal pour les équipements lourds.
  • Numéro CUP du fabricant
    192661096055
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    192661096055

Aperçu

Description du fabricant
4 HJ-12415448 ROULEMENT À ROULEAUX

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté