Motion
51111P5
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 78 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI10747103
N° MFR51111P5
Prix416.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 78 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI10747103
N° MFR51111P5
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
Prix416.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Rayon du filet
    0.60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    78 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.226 kg

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    192661047156
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Type de course
    Plat
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35000 N
  • Série
    511
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • CUP_NON
    192661047156

Aperçu

Description du fabricant
51111P5 NSK 51111P5 MONODIRECTIONNEL, 55