Motion
6330MRC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 150 mm diamètre intérieur, 320 mm diamètre extérieur, 65 mm largeur
N° D’ARTICLE MI10747170
N° MFR6330MRC3
Prix8,852.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 150 mm diamètre intérieur, 320 mm diamètre extérieur, 65 mm largeur
N° D’ARTICLE MI10747170
N° MFR6330MRC3
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
Prix8,852.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Hauteur totale
    65 mm
  • Longueur totale
    320 mm
  • Global Largeur  
    65 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6330MRC3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 150 mm avec un diamètre extérieur de 320 mm et une largeur de 65 mm, pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6330MRC3
  • Numéro CUP du fabricant
    192661093986
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    192661093986

Aperçu

Description du fabricant
6330MRC3 NSK 6330MRC3, RAINURE MOYENNEMENT PROFONDE