Motion
65237R/65500R
Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 2.3750 po d’alésage, 5.0000 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10747178
N° MFR65237R/65500R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 2.3750 po d’alésage, 5.0000 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10747178
N° MFR65237R/65500R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60.33 mm
  • Largeur du cône
    44.45 mm
  • Gobelet Largeur  
    34.93 mm
  • Diamètre extérieur
    127 mm
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Poids
    2.581 kg

Détails

  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux coniques à une seule rangée
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    NSK 65237R/6550R, Roulement à rouleaux conique métrique
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, type pouces
  • Capacité de charge dynamique
    199000 N
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Numéro CUP du fabricant
    192661046548
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Aperçu

Description du fabricant
CÔNE ET COUPELLE 65237R/65500R , 60.325 MM DI
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés