Motion
AN27-IN
Contre-écrou de roulement série AN - Filetage M135x2 mm, diamètre extérieur 175 mm, diamètre extérieur 160 mm, largeur 22 mm
N° D’ARTICLE MI10747270
N° MFRAN27-IN
Prix152.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série AN - Filetage M135x2 mm, diamètre extérieur 175 mm, diamètre extérieur 160 mm, largeur 22 mm
N° D’ARTICLE MI10747270
N° MFRAN27-IN
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
Prix152.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    160 mm
  • Extérieur Diamètre  
    175 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Filetage Taille  
    M135x2 mm

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    7318168030
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176964039
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    UN
  • CUP_NON
    029176964039

Aperçu

Description du fabricant
AN27-IN INCH LOCKNUT