Motion
NU3224C3
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 120 mm de diamètre intérieur, 215 mm de diamètre extérieur, 76 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI10748128
N° MFRNU3224C3
Prix9,912.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 120 mm de diamètre intérieur, 215 mm de diamètre extérieur, 76 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI10748128
N° MFRNU3224C3
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
Prix9,912.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    76 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    192661046388
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    192661046388

Aperçu

Description du fabricant
NU3224C3 NSK NU3224C3, DIAM. ALÉSAGE 120 MM,