Spécifications
Détails
- Cote anti-arcs12 cal/cm2
- CouleurBleu marine
- MatérielWestex® Mélange UltraSoft®/OPF Para-aramide/OPF
Aperçu
- Solution de rechange légère pour 16 cal. avec protection de la tête à 360 degrés
- Offre une flexibilité accrue et une excellente respirabilité
- Les lunettes étanches sont dotées de fentes d’aération supérieures et inférieures pour une meilleure circulation de l’air
- Lentille intérieure antibuée
- La protection faciale complète s’étend sous l’encolure
- Le tissu extensible assure le confort de la tête et du cou
- Couvre-nez