Spécifications
Dimensions
- Épaisseur des doigts7.87 mil
- Taille des gants8.5000
- Longueur11.8110 po, 300 mm
- Épaisseur de la paume - Impériale6.29 mil
- Épaisseur6.3 mil, 0.16 mm
Détails
- ApplicationNettoyage et préparation de la salle blanche, prélèvement et traitement des échantillons, transfert de liquides
- MarqueMarque
- CouleurVert
- Type de poignetPerlé
- Mot-clé de descriptionSans poudre
- Approuvé par la FDAOui
- Approuvé Fda pour contact alimentaireOui
- Qualité alimentaireNon
- GradePharmaceutique
- Motif de priseLisse
- Type de mainSpécifique à la main
- Sans latexOui
- Numéro de catalogue du fabricant73711085
- MatérielPolychloroprène
- Style en poudreSans poudre
- Gamme de produitsDermashield
- Types de produitsGants
- Normes respectéesAS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, EN 421:2010, EN 556-1:2001, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485
- Gants stérilesStérile
- Finition de surfaceLisse