Motion
8940169702
Prise carrée de 1/2 po, 19 x 21 mm et 3/4 x 13/16 po, Flip Deep, 6 pointes, ensemble de douilles à chocs (2 PCS)
N° D’ARTICLE MI10757419
N° MFR8940169702
Prix20.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Prise carrée de 1/2 po, 19 x 21 mm et 3/4 x 13/16 po, Flip Deep, 6 pointes, ensemble de douilles à chocs (2 PCS)
N° D’ARTICLE MI10757419
N° MFR8940169702
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
Prix20.53 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Accessoires inclus
    Boîtier, douilles à rabat profond (19-21 mm, 3/4-13/16 po)
  • Comprend
    Boîtier, douilles à rabat profond (19-21 mm, 3/4-13/16 po)
  • Numéro CUP du fabricant
    15451595708

Aperçu

Description du fabricant
8940169702 SS422FD 19-21 & 3/4" - 13/16"
  • DURABLE : fini de surface chrome-molybdène et phosphate manganèse pour une résistance extrême à l’usure, un couple maximal et la prévention de l’arrondissement des fixations. Marquage gravé au laser facile à lire avec taille de sortie et numéro de modèle.
  • ASSUREZ LA SÉCURITÉ : Les douilles à chocs (en acier au chrome et au molybdène) sont conçues pour soutenir et absorber les chocs momentanés de chaque impact, empêchant ainsi les fissures ou les bris et prolongeant la durée de vie de la douille.
  • EFFICACITÉ OPTIMALE : Les douilles à chocs sont parfaitement adaptées aux outils électriques et, par conséquent, évitent les déformations inhabituelles ou les dommages à l’entraînement carré de l’outil.
  • L’ensemble comprend : étui; douilles à rabat profond (19-21 mm; 3/4-13/16 po)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté