Motion
6151590050
Clé à chocs pneumatique et clé à cliquet – CP0611, poignée de pistolet, taille d’entraînement 1 po, entrée 0.5000 po, couple de 1800 pi-lb, vitesse maximale 3500 tr/min
N° D’ARTICLE MI10758094
N° MFR6151590050
Prix4,468.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique et clé à cliquet – CP0611, poignée de pistolet, taille d’entraînement 1 po, entrée 0.5000 po, couple de 1800 pi-lb, vitesse maximale 3500 tr/min
N° D’ARTICLE MI10758094
N° MFR6151590050
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
Prix4,468.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soufflages par minute
    1020 bpm
  • Taille de l’entraînement
    1 po
  • Taille de l’entrée
    0.5000 po
  • Longueur totale
    10.7100 po
  • Couple
    1800 pi-lb

Détails

  • Style de poignée
    Pistolet
  • Type de poignée
    Pistolet
  • Numéro CUP du fabricant
    15451698010
  • Matériel
    Aluminium
  • Vitesse maximale
    3500 tr/min
  • Types de produits
    Clé à chocs
  • Couple inverse
    2800 pi-lbf
  • Série
    CP0611
  • Couple de fonctionnement
    1800 pi-lbf

Aperçu

Description du fabricant
6151590050 CP0611P RS CLÉ À CHOCS 1"
  • Mécanisme d’embrayage à mâchoires 2 fiable pour les applications de joints durs et souples
  • Corps en aluminium léger et durable
  • Boîtier d’embrayage en acier robuste pour une durabilité extrême
  • L'embrayage à 2 mâchoires assure une augmentation progressive du couple pour les applications de démontage de boulons à couple élevé avec un minimum de vibrations

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté