Motion
6151580350
Perceuse à air 13 mm (1/2 po), mandrin à clé, poignée de pistolet, ATEX, 1.01 HP / 750 W, couple calé 22.1 pi-lbf / 30 Nm - 500 tr/min
N° D’ARTICLE MI10758099
N° MFR6151580350
Prix1,134.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à air 13 mm (1/2 po), mandrin à clé, poignée de pistolet, ATEX, 1.01 HP / 750 W, couple calé 22.1 pi-lbf / 30 Nm - 500 tr/min
N° D’ARTICLE MI10758099
N° MFR6151580350
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
Prix1,134.23 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Style de poignée
    Pistolet
  • Puissance
    1.01 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    15451781354
  • Matériel
    Aluminium
  • Réversible
    Non réversible

Aperçu

Description du fabricant
6151580350 CP1117P05 ATEX
  • Haute puissance de 1 HP (750 W) avec un excellent contrôle en actionnant la poignée de l’accélérateur
  • Haute ergonomie avec corps compact à ailes CP Ergo, faible bruit et faibles vibrations
  • Perceuse à pistolet industrielle de haute qualité avec sans clé, sans mandrin ou mandrin à clé industrielle Jacobs de 3/8 po (10 mm) à 1/2 po (13 mm)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté