Motion
B969LDLPTS
Roulement lisse sphérique autolubrifiant sans entretien DuralubeMC - 6.0000 po de diamètre, 8.7500 po de diamètre extérieur, 4.7500 po de largeur de bague intérieure, joint TriLock
N° D’ARTICLE MI10759271
N° MFRB969LDLPTS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique autolubrifiant sans entretien DuralubeMC - 6.0000 po de diamètre, 8.7500 po de diamètre extérieur, 4.7500 po de largeur de bague intérieure, joint TriLock
N° D’ARTICLE MI10759271
N° MFRB969LDLPTS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    4.7500 po
  • Mauvais alignement Angle  
    6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    4.1250 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.7500 po
  • Poids
    38.77 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier plaqué chrome
  • Matériau de la doublure
    PTFE
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Plage de température de fonctionnement
    40 à 250°F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    706514 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1413027 lbf
  • Type de roulement
    Radial

Aperçu

Description du fabricant
B969LDLPTS