Motion
B16SLDLPTS
Roulement lisse sphérique autolubrifiant sans entretien DuralubeMC - 1.0000 po de diamètre, 1.6250 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur de bague intérieure, joint TriLock
N° D’ARTICLE MI10760767
N° MFRB16SLDLPTS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique autolubrifiant sans entretien DuralubeMC - 1.0000 po de diamètre, 1.6250 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur de bague intérieure, joint TriLock
N° D’ARTICLE MI10760767
N° MFRB16SLDLPTS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.8750 po
  • Mauvais alignement Angle  
    6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.6250 po
  • Poids
    0.276 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier inoxydable
  • Matériau de la doublure
    PTFE
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Plage de température de fonctionnement
    40 à 250°F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22633 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    45266 lbf
  • Type de roulement
    Radial

Aperçu

Description du fabricant
B16SLDLPTS