Motion
93030
Taille de 30 lb, contenant pour seau, couleur blanche translucide, qualité alimentaire, résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI10777828
N° MFR93030
Prix816.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taille de 30 lb, contenant pour seau, couleur blanche translucide, qualité alimentaire, résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI10777828
N° MFR93030
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
Prix816.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    30 lb
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Gravité spécifique
    1.11 à 77 °F

Détails

  • Certification
    casher, NSF
  • Couleur
    Blanc translucide
  • Type de contenant
    Seau
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Formulaire
    Graisse
  • Type de lubrifiant
    Semi-solide
  • Température de fonctionnement maximale
    500 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    Moins de 1 %

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE O-RING SUPER LUBE 93030 SILICONE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté