Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur8 oz
- Classe ISO100
Détails
- CertificationNSF H1
- Type de contenantBouteille
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Température de fonctionnement maximale450 °F
- Température de fonctionnement min.-45 °F
- Cote NSFH1
- Plage de température de fonctionnement-45 à 450 °F
- Quantité du colis12
- Types de produitsHuile synthétique avec Syncolon
- Plage de température-45 à 450 °F
- Température de travail-45 à 450 °F