Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur11 oz
- Longueur2.69
- Poids net11 oz
- Durée de conservation5 ans
- Taille11 oz
- Gravité spécifique0.850
- Poids0.983
Détails
- Détails supplémentairesPRÉVIENT LE GEL – Ce lubrifiant liquide à usage général en aérosol est principalement conçu pour réduire la friction dans les assemblages mécaniques sans charge et prévenir le gel. CERTIFIÉ NSF GRADE ET NETTOYAGE ALIMENTAIRE – Ce produit est un lubrifiant de qualité alimentaire homologué NSF, classé H1 pour le contact accidentel avec les aliments. Conforme aux anciennes directives de l’USDA (H1). RÉDUIT LA FRICTION – Lubrifiant liquide en aérosol à usage général, principalement conçu pour réduire la friction dans les assemblages mécaniques sans charge. INHIBITEUR DE CORROSION – Empêche la corrosion en fournissant une pellicule inerte et résistante à l’humidité qui adhère aux surfaces traitées, les protégeant de l’exposition à l’eau et à d’autres agents corrosifs qui pourraient autrement déclencher l’oxydation et la dégradation. ÉVITE LES LIAISONS ET LES FRAPPEMENTS – Une bonne lubrification fonctionne entre les pièces mobiles pour assurer une bonne fongine et empêcher le grippage.
- ApparenceEffacer
- Matériau de baseSolvant
- Type de baseLiquide
- CertificationNSF, casher
- Composé chimiqueLiquide (aérosol)
- CouleurTranslucide
- Capacité du contenant16 oz
- Type de contenantAérosol
- Qualité alimentaireOui
- FormulaireAérosol
- Code d’harmonisation340399
- Normes de l’industrie respectéesISO 9000
- Délai d’approvisionnement du fabricant3-4 jours ouvrables
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant082353831104
- Cote NSFH1
- Sans danger pour le plastiqueOui
- PropulseurCO2
- RetirableOui
- Méthode de retraitEssences minérales
- ParfumComme un solvant
- Normes respectéesInscrit NSF, code de catégorie H1
- TypeLiquide
- CUP_NON082353831104
Aperçu
- Synthétique
- Nettoie et pénètre
- Évacue l’humidité
- Laisse une pellicule lubrifiante protectrice
- Préserve et protège contre la rouille et la corrosion sur l’acier, l’aluminium et d’autres surfaces métalliques
- Qualité alimentaire
- Nettoyage
- Inscrit NSF (H1)
- Certifié casher