Motion
E1157/8NO8
Taraud manuel - Série E115 , taille de filetage 7/8 po, 4 cannelures, filetage BSW standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI10799128
N° MFRE1157/8NO8
Prix724.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série E115 , taille de filetage 7/8 po, 4 cannelures, filetage BSW standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI10799128
N° MFRE1157/8NO8
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
Prix724.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    110 mm
  • Diamètre de la tige
    18 mm
  • Largeur du tableau
    0.5710 po | 14.50 mm
  • Compatibilité des tailles de prise
    7/8 po
  • Profondeur de taraudage
    1.7716 po | 45 mm
  • Filetage Longueur  
    45 mm
  • Taille du filetage
    7/8 po

Détails

  • Chambre
    Bas, fiche, conique
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    E115
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    BSW

Aperçu

Description du fabricant
CANNELURE DROITE POUR ROBINET DE MACHINE 5975588 MF