Spécifications
Dimensions
- Épaisseur du matériau5.51 mil
- Poids du matériel1.3
Détails
- Détails supplémentairesGlissière de verrouillage à goupille, rabat-tempête, taille élastique collée
- Fermeture à la chevilleÉlastique
- Style chevilleÉlastique
- Règlement sur la liste des approbationsCatégorie III, Type 5-B, Type 6-B, EN 14126, ISO 16603 Classe 3, ISO 16604 Classe 2, EN 1073-2, EN 1149-5
- Type de fermetureFermeture éclair à l’avant avec rabat-tempête
- CouleurBlanc
- Style reversÉlastique
- DescriptionCombinaison à capuchon Tyvek 500 de DuPont
- Type de tissuTyvek
- CaractéristiquesAntistatique, capuchon fixe, résistant aux produits chimiques, jetable, bande élastique aux poignets
- Fermeture avantFermeture éclair avec rabat tempête
- Style vestimentaireCombinaison
- Type de vêtementCombinaison
- Utilisation du vêtementProduits pharmaceutiques, manipulation de produits chimiques, entretien
- Capuchon inclusOui
- Type de hotteCapuchon élastique fixe
- ComprendCapuchon intégré
- MatérielTyvek
- Poignet de pantalonÉlastique
- Gamme de produitsTyvek 500
- Type de produitCombinaisons
- CoutureSergé
- Type de jointSergé
- SérieTyvek 500
- TypeCombinaison
Aperçu
- Résistant aux produits chimiques
- Jetable
- Poignets élastiques
- Capuchon intégré
- Antistatique