Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine58 à 61 po, 147.3 à 154.9 cm
- Niveau de protection contre les dangersType 4/5/6
- Hauteur6 pi 10 po - 7 pi 1 po
- Longueur2 pi 11 po
- Épaisseur du matériau5.51 mil
- Poids du matériel1.3
- Largeur3 pi 1-3/4 po
Détails
- Détails supplémentairesBoucles élastiques pour les pouces, poignets élastiques, chevilles élastiques, face élastique, taille élastique collée, rabat-tempête en Tyvek autoadhésif, rabat-menton autoadhésif, tirette de glissière coulissante à verrouillage par goupille
- Fermeture à la chevilleÉlastique
- Style chevilleÉlastique
- Règlement sur la liste des approbationsCatégorie III, Type 4-B, Type 5-B, Type 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5, ISO 16603
- Type de fermetureFermeture éclair à l’avant avec rabat-tempête
- CouleurBlanc
- Style reversÉlastique
- DescriptionCombinaison à capuchon Tyvek 600 de DuPont
- Type de tissuTyvek
- CaractéristiquesAntistatique, capuchon fixe, résistant aux produits chimiques, jetable, bande élastique aux poignets, fermeture éclair à l’avant
- Fermeture avantFermeture éclair avec rabat-tempête
- Style vestimentaireCombinaison
- Type de vêtementCombinaison
- Utilisation du vêtementManutention pharmaceutique, Laboratoires de recherche et de biosécurité, Nucléaire, Maintenance
- Capuchon inclusOui
- Type de hotteCapuchon élastique fixe
- ComprendCapuchon intégré
- MatérielTyvek
- Poignet de pantalonÉlastique
- Gamme de produitsTyvek 600
- Type de produitCombinaisons
- CouturePlus de ruban adhésif, Sergé
- Type de jointSergé, plus de ruban adhésif
- SérieTyvek 600
- TypeCombinaison
Aperçu
- Résistant aux produits chimiques
- Jetable
- Fermeture éclair à l’avant
- Poignets élastiques
- Capuchon intégré
- Antistatique