Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine38-1/4 à 41-3/4 po, 97.2 à 106 cm
- Hauteur5 pi 5 po - 5 pi 9 po
- Longueur2 pi 5 po
- Épaisseur du matériau10 mil
- Poids du matériel2.5
- Largeur2 pi 1-3/4 po
Détails
- Détails supplémentairesGlissière de verrouillage à goupille, col abaissé, rabat-tempête sur la fermeture éclair, fermeture adhésive sur la rabat-tempête, poignets ouverts, chevilles ouvertes, sans latex
- Fermeture à la chevilleOurlet ouvert
- Style chevilleOuvert
- Règlement sur la liste des approbations16 CFR 1610 Classe 1
- Type de fermetureFermeture à glissière à l’avant
- CouleurJaune
- Style reversOuvert
- DescriptionCombinaison Tychem 2000 de DuPont
- Type de tissuTychem 2000
- CaractéristiquesCoutures liées, résistant aux produits chimiques, jetable, durable, léger, rabat-tempête
- Fermeture avantFermeture éclair
- Style vestimentaireCombinaison
- Type de vêtementCombinaison
- Utilisation du vêtementManipulation de produits chimiques, raffinage du pétrole, fabrication de produits pharmaceutiques, transformation des aliments
- ComprendRabat-tempête avec fermeture adhésive
- MatérielTychem 2000
- Poignet de pantalonOuvert
- Gamme de produitsTychem 2000
- Type de produitCombinaisons
- CoutureLié
- Type de jointLié
- SérieTychem 2000
- TypeCombinaison
Aperçu
- Résistant aux produits chimiques
- Jetable
- Léger
- Durable
- Rabat-tempête
- Coutures liées