Motion
7515-500
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 500 X 595 RFN 7515
N° D’ARTICLE MI10811426
N° MFR7515-500
Prix15,579.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 500 X 595 RFN 7515
N° D’ARTICLE MI10811426
N° MFR7515-500
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
Prix15,579.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. de l’alésage
    500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    595 mm
  • Longueur totale
    177 mm
  • Poids
    2.7 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Pression de surface du moyeu
    131 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7515-500
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    842058107955
  • Couple maximum transmis
    846453 Nm
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • Force axiale transmissible
    3386 kN/lb
  • CUP_NON
    842058107955

Aperçu

Description du fabricant
RFN 7515-500
  • Surtout pour la transmission à moment de flexion conçue avec un assemblage de verrouillage à 3 parties avec des contraintes réduites dans l’assemblage de verrouillage lui-même. Disponible en tailles 60 à 640 mm.