Motion
7061-025
Bagues sans clé - DI 25 mm, DI 47 mm
N° D’ARTICLE MI10811482
N° MFR7061-025
Prix105.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - DI 25 mm, DI 47 mm
N° D’ARTICLE MI10811482
N° MFR7061-025
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
Prix105.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Longueur totale
    32 mm
  • Poids
    0.2 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Pression de surface du moyeu
    75 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7061-025
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    842058106514
  • Couple maximum transmis
    260 Nm
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • Force axiale transmissible
    20 kN/lb
  • CUP_NON
    842058106514

Aperçu

Description du fabricant
RFN 7061-025

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer