Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. de l’alésage42 mm
- Extérieur Diamètre55 mm
- Longueur totale58 mm
- Poids0.74 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu80 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7110-042
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant842058107474
- Couple maximum transmis771 Nm
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible78 kN/lb
- CUP_NON842058107474