Motion
RFN 4073-080
Disque rétractable sans clé - DI 80 mm, DI 120 mm, LTB 18 mm
N° D’ARTICLE MI10811631
N° MFRRFN 4073-080
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque rétractable sans clé - DI 80 mm, DI 120 mm, LTB 18 mm
N° D’ARTICLE MI10811631
N° MFRRFN 4073-080
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Longueur totale
    27.5 mm

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Couple maximum transmis
    2000 Nm

Aperçu

Description du fabricant
RFN 4073-080
  • Gamme illimitée d’applications, les raccords de disque rétractable RINGFEDER® conviennent pour fixer tous les types de moyeux sur les arbres et les essieux
  • Remplacement des rétracteurs traditionnels, des clavettes et des raccords polygonaux, des arbres cannelés
  • La gamme de la série Mini a une conception très compacte avec de faibles valeurs d’inertie
  • Convient aux charges statiques, dynamiques et d’impact
  • Bague intérieure fendue, basses forces et pressions sur le moyeu et l’arbre
  • Fabrication simplifiée seulement; les diamètres d’arbre et d’alésage avec une finition de surface et des tolérances faciles à atteindre sont requis
  • Le disque rétractable RINGFEDER® est exempt de tout ajustement
  • Montage facile sans marches, rainures, cannelures, donc les moyeux peuvent être situés et verrouillés à n’importe quel point ou angle sur l’arbre
  • Les disques rétractables RINGFEDER® utilisent des vis standard serrées avec des outils standard
  • Aucun travail d’usinage ou d’ajustement supplémentaire n’est requis
  • Retrait facile après le desserrage des vis verrouillées, le disque rétractable RINGFEDER® se relâchera automatiquement et le moyeu se déplacera librement sur l’arbre
  • Faible sensibilité à la contamination lorsque les vis verrouillées sont serrées, les surfaces de contact fonctionnelles sont pressées fermement ensemble et empêchent l’infiltration de saleté et d’humidité