Motion
4061-075
Raccord rigide verrouillable sans clé - 138 mm DE, 1.4880 po de longueur
N° D’ARTICLE MI10811634
N° MFR4061-075
Prix273.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide verrouillable sans clé - 138 mm DE, 1.4880 po de longueur
N° D’ARTICLE MI10811634
N° MFR4061-075
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
Prix273.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    75 mm
  • Alésage - Côté 2
    75 mm
  • Accouplement Longueur  
    1.4880 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    138 mm
  • Longueur totale
    37.8 mm
  • Poids
    5.1 kg

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier
  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Pression de surface du moyeu
    382 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4061-075
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    842058112638
  • Couple maximum transmis
    2650 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    7
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    RfN 4061
  • Force axiale transmissible
    139 kN/lb
  • CUP_NON
    842058112638

Aperçu

Description du fabricant
RFN 4061-075