Motion
4061-200
Raccord rigide verrouillable sans clé - 350 mm DE, 96 mm Longueur
N° D’ARTICLE MI10811675
N° MFR4061-200
Prix3,197.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide verrouillable sans clé - 350 mm DE, 96 mm Longueur
N° D’ARTICLE MI10811675
N° MFR4061-200
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
Prix3,197.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    200 mm
  • Alésage - Côté 2
    200 mm
  • Accouplement Longueur  
    96 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    200 mm
  • Extérieur Diamètre  
    350 mm
  • Longueur totale
    96 mm
  • Poids
    86.0 kg

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier
  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Pression de surface du moyeu
    330 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4061-200
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    842058112782
  • Couple maximum transmis
    75000 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    RfN 4061
  • Force axiale transmissible
    1045 kN/lb
  • CUP_NON
    842058112782

Aperçu

Description du fabricant
RFN 4061-200