Spécifications
Détails
- CouleurJaune fluorescent
- MatérielTissu GORE-TEX PYRAD® 3-Layer
Aperçu
- Les vêtements imperméables passent un test de tempête d’une heure sous la douche
- Tissu ignifuge léger et respirant qui sèche rapidement
- La technologie anti-humidité empêche la migration de l’humidité à l’intérieur du vêtement
- Capuchon réglable à bouton-pression pouvant être porté avec ou sans casque de sécurité
- Ouverture couverte avec anneau en D pour la protection contre les chutes
- Poches doublées pour réchauffer les mains et deux poches avant
- FR 3M™ Scotchlite™ bordure réfléchissante confortable
- Fermeture à glissière couverte à l’avant