Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame3-1/2 po
- Longueur fermée4-1/2 po
- Longueur totale8-1/2 po
Détails
- Type de lameAcier inoxydable 5Cr15MoV
- Type de bordDroit
- CaractéristiquesSystème de roulement à billes robuste, poignée ergonomique, languette de bascule d’action, mécanisme de verrouillage de la doublure
- Matériau de la poignéePlastique
- Type de couteauPliable
- Nombre de lames1
- Nombre de bords1
- Type de pourboireHarpon