Motion
CSWS10C
Ensemble de douilles - 3/8 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI10845037
N° MFRCSWS10C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles - 3/8 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI10845037
N° MFRCSWS10C

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    Ratchet 2 Extensions Joint universel 11 Douilles SAE standard 12 Douilles métriques standard 11 Douilles SAE profondes 12 Douilles métriques profondes Adaptateur de douille de bougie 4 Mèches
  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille maximale
    19 mm
  • Taille min.
    8 mm
  • Plage de tailles
    1/4 po, 22.22 mm, 1/4 po, 8.00 mm

Détails

  • Spécifications ANSI
    Satisfait ou dépasse les spécifications ANSI
  • Spécifications ASME
    Atteint ou dépasse
  • Type de cas
    Boîtier moulé par soufflage
  • Type de contenant
    Boîtier moulé par soufflage
  • Revêtement de finition
    Placage chromé, entièrement poli
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de mesure
    Pouce/métrique
  • Nombre de pièces
    57
  • Nombre de points
    6, 12
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Profond; standard
  • CUP_NON
    037103342294
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
CSWS10C DOUILLES,57PC,3/8" DR,PROFOND,SAE/
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon