Motion
TAPIS DOUBLE 80004H SCRDR MAG #1X6"

Gearwrench
80004H SCRDR DUAL MAT MAG #1X6"

no 1, OAL 10-19/64 po, tournevis cruciforme standard longueur de lame 6 po, tige ronde, acétate avec poignée en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI10845203
N° MFR80004H SCRDR DUAL MAT MAG #1X6"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
80004H SCRDR DUAL MAT MAG #1X6"

no 1, OAL 10-19/64 po, tournevis cruciforme standard longueur de lame 6 po, tige ronde, acétate avec poignée en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI10845203
N° MFR80004H SCRDR DUAL MAT MAG #1X6"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    6 po
  • Diamètre de la poignée
    1.16 po
  • Longueur de la poignée
    4-5/32
  • Plage de longueur globale
    10 po et plus
  • Taille des pointes Phillips
    No 1 dans

Détails

  • Style de matériau de poignée
    Acétate avec poignée en caoutchouc
  • Code PSC
    5120
  • Type de tige
    Ronde
  • Type d’outil
    Phillips standard

Aperçu

Description du fabricant
TAPIS DOUBLE 80004H SCRDR MAG #1X6"