Motion
80015H MSR DOUBLE PASSE-PARTOUT CABINE MAGNÉTIQUE TP 1/8 PO X3 PO

Gearwrench
80015H SCRDR DUAL MAT MAG CAB TP 1/8"X3"

Largeur de lame de 1/5 po, tournevis à fente OAL de 6.22 po Longueur de lame de 3 po, tige ronde, acétate avec poignée en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI10845214
N° MFR80015H SCRDR DUAL MAT MAG CAB TP 1/8"X3"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
80015H SCRDR DUAL MAT MAG CAB TP 1/8"X3"

Largeur de lame de 1/5 po, tournevis à fente OAL de 6.22 po Longueur de lame de 3 po, tige ronde, acétate avec poignée en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI10845214
N° MFR80015H SCRDR DUAL MAT MAG CAB TP 1/8"X3"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    3 po
  • Largeur de lame
    0.2000 po
  • Diamètre de la poignée
    0.89 po
  • Longueur de la poignée
    3.22 po
  • Longueur totale
    6.2200 po
  • Plage de longueur globale
    3 po à 6.9 po

Détails

  • Style de poignée
    Acétate avec poignée en caoutchouc
  • Code PSC
    5120
  • Type de tige
    Ronde
  • Type d’outil
    À fentes

Aperçu

Description du fabricant
80015H MSR DOUBLE PASSE-PARTOUT CABINE MAGNÉTIQUE TP 1/8 PO X3 PO