Motion
81015T
Clé à cliquet – Forme de tête poire, tête flexible, finition/revêtement chromé poli, taille d’entraînement 1/4 po, longueur totale 6.97 po
N° D’ARTICLE MI10845270
N° MFR81015T
Prix113.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet – Forme de tête poire, tête flexible, finition/revêtement chromé poli, taille d’entraînement 1/4 po, longueur totale 6.97 po
N° D’ARTICLE MI10845270
N° MFR81015T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix113.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Largeur de la tête
    0.9800 po
  • Longueur totale
    6.97 po

Détails

  • Spécifications ANSI
    Satisfait ou dépasse les spécifications ANSI
  • Spécifications ASME
    B107.10
  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Tête flexible
    Tête flexible
  • Type de poignée
    Contourné
  • Caractéristiques de la tête
    Flex
  • Forme de tête
    Poire
  • Magnétique
    Non
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de mesure
    Pouces
  • Nombre de dents d’engrenage
    84
  • Nombre de pièces
    1
  • Type d’outil
    Clé à cliquet
  • CUP_NON
    099575010156

Aperçu

Description du fabricant
81015T FP RAT LCK FLX 1/4DR 90T