Motion
81267T RAT CUSH GRP LCK FLX 3/8DR  90T

Gearwrench
81267T RAT CUSH GRP LCK FLX 3/8DR 90T

CLIQUET FLEXIBLE EN FORME DE LARME 13 PO 3/8 PO DR
N° D’ARTICLE MI10845285
N° MFR81267T RAT CUSH GRP LCK FLX 3/8DR 90T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81267T RAT CUSH GRP LCK FLX 3/8DR 90T

CLIQUET FLEXIBLE EN FORME DE LARME 13 PO 3/8 PO DR
N° D’ARTICLE MI10845285
N° MFR81267T RAT CUSH GRP LCK FLX 3/8DR 90T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Largeur de la tête
    1.25 po
  • Longueur totale
    13 po

Détails

  • Spécifications ANSI
    Satisfait ou dépasse les spécifications ANSI
  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Type de poignée
    Matériau double
  • Caractéristiques de la tête
    Flex
  • Forme de tête
    Larmes
  • Magnétique
    Non
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de mesure
    Pouces
  • Nombre de dents d’engrenage
    90
  • Nombre de pièces
    1
  • Numéro de trousse d’entretien du cliquet
    81227T
  • Type d’outil
    Clé à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
81267T RAT CUSH GRP LCK FLX 3/8DR 90T
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon