Motion
HNDL TREMPÉ T&G À MÂCHOIRE DROITE DE 82169 8 PO

Gearwrench
82169 8" STRAIGHT JAW T&G DIPPED HNDL

PINCE À RAINURE ET LANGUETTE PITBULL POIGNÉE DE TREMPAGE 8 PO
N° D’ARTICLE MI10845336
N° MFR82169 8" STRAIGHT JAW T&G DIPPED HNDL
Prix50.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
82169 8" STRAIGHT JAW T&G DIPPED HNDL

PINCE À RAINURE ET LANGUETTE PITBULL POIGNÉE DE TREMPAGE 8 PO
N° D’ARTICLE MI10845336
N° MFR82169 8" STRAIGHT JAW T&G DIPPED HNDL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix50.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la mâchoire
    1.1
  • Longueur totale
    8.1 po
  • Plage de longueur globale
    7 po à 9.9 po
  • Taille
    8 po-oz

Détails

  • Caractéristiques
    Mâchoire K9 pour une prise solide, même à un angle de 35°
  • Matériau de la poignée
    Vinyle trempé
  • Style de tête
    Droit
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Capacité maximale
    1.6 po
  • Coupe-côté
    Non
  • Style d’outil
    Droit
  • Type
    Pince à rainure et languette
  • CUP_NON
    099575021695

Aperçu

Description du fabricant
HNDL TREMPÉ T&G À MÂCHOIRE DROITE DE 82169 8 PO