Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire0.75 po
- Épaisseur de la mâchoire0.45 po
- Longueur totale7.8 po, 0.7500 mm
- Plage de longueur globaleMoins de 1 po
Détails
- Capacité8 AWG
- Style de coupeDiagonale
- Type de coupeDiagonale
- CaractéristiquesLa conception de joint à effet de levier élevé offre une puissance de coupe jusqu’à 35 % supérieure
- Matériau de la poignéeMatériau double
- StylePince coupante
- TypePince coupante