Motion
86917 WR COMB RAT 90T  17MM

Gearwrench
86917 WR COMB RAT 90T 17MM

Clé mixte - chrome poli, taille de clé à bout carré 17 mm, taille de clé à bout ouvert 17 mm, 9.8540 po OAL
N° D’ARTICLE MI10845539
N° MFR86917 WR COMB RAT 90T 17MM
Prix67.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
86917 WR COMB RAT 90T 17MM

Clé mixte - chrome poli, taille de clé à bout carré 17 mm, taille de clé à bout ouvert 17 mm, 9.8540 po OAL
N° D’ARTICLE MI10845539
N° MFR86917 WR COMB RAT 90T 17MM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix67.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    17 mm
  • Angle de tête
    15 °
  • Clé à fourche Taille  
    17 mm
  • Global Longueur  
    9.8540 po
  • Taille
    17 mm
  • Poids
    0.51 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de points
    12
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type d’outil
    Cliquet
  • Type
    Clé mixte
  • CUP_NON
    099575869174

Aperçu

Description du fabricant
86917 WR COMB RAT 90T 17MM