Motion
18182000039

PFANNENBERG
18182000039

18182000039
N° D’ARTICLE MI10871705
N° MFR18182000039
Prix977.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
18182000039

18182000039
N° D’ARTICLE MI10871705
N° MFR18182000039
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
Prix977.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    2.80 po
  • Hauteur
    9.40 po
  • Poids
    5.00 lb
  • Largeur
    6.80 po

Détails

  • Couleur
    Blanc - RAL 9003
  • Dimensions de la découpe
    4.88 po x 4.59 po
  • Comparatif environnemental
    Spécialité
  • Norme de protection de l’environnement
    Type 12 - filtre cannelé
  • Type de ventilateur
    Ventilateur de filtre Datawind
  • Efficacité du filtre
    0.91
  • Classe de qualité du filtre
    Polyester cannelé G4
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • L10 Durée de vie
    40,000 heures
  • Matériel
    Auto-extincteur, thermoplastique moulé par injection UL 94 VO
  • Débit d’air maximal
    28 pcm
  • Style de montage
    Montage latéral
  • Consommation d’énergie
    20 W
  • Série
    Filtrefan de données industrielles de la série DPF
  • Normes respectées
    UL, cUL, CE, (sur demande : GOST)
  • Type de roulement
    roulement à manchon
  • Débit d’air sans entrave
    38 pcm
  • Tension
    115 V c.a.
  • Tolérance de tension
    +/- 10%

Aperçu

Description du fabricant
18182000039 DPF 22000 115V WHITE IT